Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP6004HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 ZC - LP6004HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP6004HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 447 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603059511

Artikelnummer

SCZLP6004HDZ

Herstellernummer

LP6004HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

447 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

420...420 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.