Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393125 C5 COP. CURVA SALITA 90? B. 300 ZC - 5393125

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393125 C5 COP. CURVA SALITA  90?   B. 300  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 144 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054011

Artikelnummer

SCZ5393125

Herstellernummer

5393125

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

300 mm

Länge:

144 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.