DKC-COMBITECH - SCZ5283304 C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80 ZC - 5283304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603042308
Artikelnummer
SCZ5283304
Herstellernummer
5283304
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.


