DKC-COMBITECH - SCZ5280305 C5 FLANGIA DI RACCORDO 400 X 80 ZS - 5280305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603034280
Artikelnummer
SCZ5280305
Herstellernummer
5280305
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.


