DKC-COMBITECH - SCZ5253037 C5 DER PIANA LATERALE T 600X50 ZC - 5253037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603115132
Artikelnummer
SCZ5253037
Herstellernummer
5253037
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


