Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250276 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 50 ZS - 5250276

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250276 C5 RIDUZIONE DX  500-400  H 50  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603026049

Artikelnummer

SCZ5250276

Herstellernummer

5250276

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione destra 500-400.