Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250256 C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 50 ZS - 5250256

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250256 C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025929

Artikelnummer

SCZ5250256

Herstellernummer

5250256

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione centrale 500-400.