DKC-COMBITECH - SCZ5250254 C5 RIDUZIONE CX 500-200 H 50 ZS - 5250254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603025905
Artikelnummer
SCZ5250254
Herstellernummer
5250254
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


