Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250250 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 50 ZS - 5250250

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250250 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025882

Artikelnummer

SCZ5250250

Herstellernummer

5250250

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 400-200.