Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4360080 F5 GRIGLIATA 600X80 MT 3 ZC - 4360080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4360080 F5 GRIGLIATA 600X80 MT 3 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

31.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603105584

Artikelnummer

SCZ4360080

Herstellernummer

4360080

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Höhe:

80 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Nutzbarer Querschnitt:

475 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l?utilizzo di un? avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacit? di resistenza longitudinale.