DKC-COMBITECH - SCZ4330050 F5 GRIGLIATA 300X50 MT 3 ZC - 4330050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105386
Artikelnummer
SCZ4330050
Herstellernummer
4330050
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Nutzbarer Querschnitt:
147 mm²


