Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4299920 F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE IX - 4299920

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4299920 F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 53 mm

  • Plattenhöhe - 59 mm

  • Ausführung - horizontal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105164

Artikelnummer

SCZ4299920

Herstellernummer

4299920

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

53 mm

Plattenhöhe:

59 mm

Ausführung:

horizontal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastrina di accoppiamento allungata con 7 fori. Utilizzata per unire le passerelle a filo: su un tratto rettilineo; in curva e per creare riduzioni.