Startseite

DISANO - DIS12434000 SUPER 1+1 1904 LED 63W CLD BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952105148

Artikelnummer

DIS12434000

Herstellernummer

12434000

Hersteller

DIS

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

2958 mm

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio. Riflettore: Alluminio satinato. LED white - Tot: 63W - 4000K - 6120lm - 43mA.