pagina iniziale

DISANO - DIS12434000 SUPER 1+1 1904 LED 63W CLD BIA

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per configurazione in fila continua -

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952105148

Codice prodotto

DIS12434000

Cod. produttore

12434000

Produttore

DIS

Montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Lunghezza:

2958 mm

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio. Riflettore: Alluminio satinato. LED white - Tot: 63W - 4000K - 6120lm - 43mA.