Startseite

DIETZEL - DIE105313 Hohlwand-Abzweigdose rund,A˜120mm,inkl. - 105313

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE105313 Hohlwand-Abzweigdose rund,A˜120mm,inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579030472

Artikelnummer

DIE105313

Herstellernummer

105313

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwand-Abzweigdose rund, # 120mm, inkl. Randdeckel, 3 Schraublöcher,halogenfrei, weiß