Startseite

DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019538

Artikelnummer

DIE103050

Herstellernummer

103050

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Kombi-Abzweig-Schalterdose, schwarz, halogenfrei, allseitig anreihbar, #75mm, 65mm tief, Kombi-Einführungen: 14x # 20mm, 6x # 25mm, mitVerdrahtungshilfe