Startseite

DIETZEL - DIE103040 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A˜ 65 mm, - 103040

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE103040 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A˜ 65 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019095

Artikelnummer

DIE103040

Herstellernummer

103040

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

65 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwand-Schalterabzweigdose, weiß, # 65 mm, 60 mm tief, halogenfrei