Startseite

DIETZEL - DIE102925 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25 - 102925

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102925 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004247386

Artikelnummer

DIE102925

Herstellernummer

102925

Hersteller

DIE

LWL neutral 1A RT STRF, UNIVOLT NEUTRAL? PE-Lichtwellenleiterschutzrohr biegsam, au?en glatt, innen langsgerieft, ohne Muffe, schwarz (RAL 9005), zum Einblasen von Lichtwellenleitern, geprufte Einblas-Belastbarkeit: 12 bar fur 1 Stunde bei 35 ?C, Standard-Nenndruck: 10 bar, bei Abriss werden die Verbinder gratis beigegeben., zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/max. 12 bar (bei 35 ?C)