Startseite

DIETZEL - DIE101399 Hohlwand-Abzweigdose,A˜120mm,mit Tapeten - 101399

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE101399 Hohlwand-Abzweigdose,A˜120mm,mit Tapeten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579011976

Artikelnummer

DIE101399

Herstellernummer

101399

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

120 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

25

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwand-Abzweigdose mit Tapetendeckel, luftdichte Ausführung, # 120mm,chlorfrei, orange/weiß