Startseite

DIETZEL - DIE100109 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, winddicht, - 100109

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE100109 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, winddicht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579003407

Artikelnummer

DIE100109

Herstellernummer

100109

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

65 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Hohlwand-Geräte-Abzweigdose-Unterteil, luftdichte Ausführung, rund, #65mm, 45mm tief, chlorfrei, orange (RAL2004)