DIETZEL - DIE099443 Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkt - 099443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Stärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Stangenbandeisen 3m Länge, 40x4 mm, feuerverzinkter Stahl


