DIETZEL - DIE099442 Stangenbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt - 099442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Stärke - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579024549
Artikelnummer
DIE099442
Herstellernummer
099442
Hersteller
DIE
Breite:
30 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Stangenbandeisen 3m Länge, 30x3 mm, feuerverzinkter Stahl


