DIETZEL - DIE097231 Leitertrennsteg, 80x3000 mm, inkl. 3x FK - 097231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
2000001804049
Artikelnummer
DIE097231
Herstellernummer
097231
Hersteller
DIE
Trennwandhöhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


