Startseite

DIETZEL - DIE097156 Leiterkreuzung, 600x60x400 mm, Edelstahl - 097156

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097156 Leiterkreuzung, 600x60x400 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Innenradius - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803844

Artikelnummer

DIE097156

Herstellernummer

097156

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige