DIETZEL - DIE097153 Leiterkreuzung, 400x60x400 mm, tauchfeue - 097153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 400 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
2000001803530
Artikelnummer
DIE097153
Herstellernummer
097153
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


