Startseite

DIETZEL - DIE097118 Weitspannkreuzung, 600x150x450 mm, inkl. - 097118

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097118 Weitspannkreuzung, 600x150x450 mm, inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Innenradius - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803851

Artikelnummer

DIE097118

Herstellernummer

097118

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

450 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

WPLK 150-60F Weitspannkreuzung tauchfeuerverzinkt, B=0,6m Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Innenradius:450 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt