DIETZEL - DIE097117 Weitspannkreuzung, 500x150x450 mm, inkl. - 097117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Innenradius - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001803752
Artikelnummer
DIE097117
Herstellernummer
097117
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
450 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


