Startseite

DIETZEL - DIE097114 Weitspannkreuzung, 200x150x450 mm, inkl. - 097114

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097114 Weitspannkreuzung, 200x150x450 mm, inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 450 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803493

Artikelnummer

DIE097114

Herstellernummer

097114

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

450 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

WPLK 150-20F Weitspannkreuzung tauchfeuerverzinkt, B=0,2m Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:450 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt