DIETZEL - DIE097064 Weitspannabzweig, 600x150x450 mm, inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 600 mm
Kabelleiterhöhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
2000001805268
Artikelnummer
DIE097064
Herstellernummer
097064
Hersteller
DIE
Kabelleiterbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


