Startseite

DIETZEL - DIE097061 Weitspannabzweig, 300x150x450 mm, inkl. - 097061

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097061 Weitspannabzweig, 300x150x450 mm, inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804940

Artikelnummer

DIE097061

Herstellernummer

097061

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

WPLA 150-30F Weitspann-Abzweig tauchfeuerverzinkt, B=0,3m Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Ausführung:integrierter Verbinder, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt