Startseite

DIETZEL - DIE097004 Leitertrennsteg, 33x3000 mm, inkl. 3x FK - 097004

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097004 Leitertrennsteg, 33x3000 mm, inkl. 3x FK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 33 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804469

Artikelnummer

DIE097004

Herstellernummer

097004

Hersteller

DIE

Trennwandhöhe:

33 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

LGTR 60E Trennsteg Edelstahl, L=3m H=33mm Trennwandhöhe:33 mm, Länge:3000 mm, Ausführung:L-Profil, Befestigungslochung, Befestigungsart:schraubbar, Geeignet für Kabelleiter, Werkstoff:sonstige, Rostfreier Stahl, gebeizt, Oberflächenschutz:sonstige