Startseite

DIETZEL - DIE096999 Leiterkreuzung, 500x100x400 mm, Edelstah - 096999

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096999 Leiterkreuzung, 500x100x400 mm, Edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Innenradius - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803950

Artikelnummer

DIE096999

Herstellernummer

096999

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

LGK 100-50E Kabelleiterkreuzung Edelstahl, B=0,5m H=100mm Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige