DIETZEL - DIE096994 Leiterkreuzung, 200x100x400 mm, tauchfeu - 096994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Innenradius - 400 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
2000001803387
Artikelnummer
DIE096994
Herstellernummer
096994
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


