Startseite

DIETZEL - DIE096949 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 500x60x - 096949

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096949 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 500x60x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800522

Artikelnummer

DIE096949

Herstellernummer

096949

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

60 mm

Breite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20300 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

LGG 60-50-3S Kabelleiter senzimierverzinkt, Seitenholm gelocht, L=3mB=0,5m A=203cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:60 mm, Breite:500 mm, Länge:3000mm, Nutzbarer Querschnitt:20300 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige