DIETZEL - DIE096940 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x60x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001799574
Artikelnummer
DIE096940
Herstellernummer
096940
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
8100 mm²


