DIETZEL - DIE096939 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x60x - 096939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001799475
Artikelnummer
DIE096939
Herstellernummer
096939
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8100 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt