DIETZEL - DIE096937 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 600x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001799222
Artikelnummer
DIE096937
Herstellernummer
096937
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
48300 mm²


