DIETZEL - DIE096930 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 300x100 - 096930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001801932
Artikelnummer
DIE096930
Herstellernummer
096930
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


