Startseite

DIETZEL - DIE096900 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 500x60x400 mm - 096900

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096900 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 500x60x400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Innenradius - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804056

Artikelnummer

DIE096900

Herstellernummer

096900

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGA 60-50F Kabelleiterabzweig tauchfeuerverzinkt, B=0,5m H=60mm Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Innenradius:400 mm, Ausführung:ohne Verbinder, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt