Startseite

DIETZEL - DIE096895 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 300x60x400 mm - 096895

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096895 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 300x60x400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803561

Artikelnummer

DIE096895

Herstellernummer

096895

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGA 60-30E Kabelleiterabzweig Edelstahl, B=0,3m H=60mm Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Innenradius:400 mm, Ausführung:ohne Verbinder, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige