DIETZEL - DIE088034 PVC-Reparatur-Halbrohr A 110 mm, druckd - 088034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - dachförmig
Länge - 2000 mm
Breite - 120 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579014793
Artikelnummer
DIE088034
Herstellernummer
088034
Hersteller
DIE
Form:
dachförmig
Länge:
2000 mm
Breite:
120 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
nein
Halbrohr druckdicht, System Gabocom


