Startseite

DIETZEL - DIE087511 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/31100 - 087511

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087511 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/31100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Anschlussleistung - 24 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579875110

Artikelnummer

DIE087511

Herstellernummer

087511

Hersteller

DIE

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Anschlussleistung:

24 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Zählerfelder:

1

Hauptschalter:

ohne

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

39 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

30 mm

Zählerverteiler, Anschluss D02/35A, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A,1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl. T2 4pol., Kelag