Startseite

DIETZEL - DIE087153 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33200 - 087153

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087153 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 44 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579871532

Artikelnummer

DIE087153

Herstellernummer

087153

Hersteller

DIE

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

44 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

71 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

99 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Hauptschalter:

NH00

Tiefe:

34 mm

Zählerverteiler, Anschluss Lasttrennschalter NH000/63A, 1xZählerfeld,3xSchuko16A, 3xCEE5x16A, 2xCEE5x32A, 1xFI63/0,03A, 1xFI40/0,03A