DIETZEL - DIE086964 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/63210 - 086964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 100 A
Anschlussleistung - 69 kVA
Anzahl der Zählerfelder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
2000001801758
Artikelnummer
DIE086964
Herstellernummer
086964
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
69 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
81 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
99 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Tiefe:
34 mm


