Startseite

DIETZEL - DIE086960 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000 - 086960

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086960 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 69 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801659

Artikelnummer

DIE086960

Herstellernummer

086960

Hersteller

DIE

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

69 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Hauptschalter:

NH00

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

100 A

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

40 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

28 mm

Zählerverteiler, Anschluss Lasttrennschalter NH000/100A, 1xZählerplatz Ausführung:Anschluss-/Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:400 V, Bemessungsstrom:100 A, Anschlussleistung:69 kVA, Anzahl der Zählerfelder:1, Hauptschalter:NH00, Hauptschalter-Bemessungsstrom:100 A, Schutzart (IP):IP44, Breite:40 mm, Höhe:108 mm, Tiefe:28 mm