DIETZEL - DIE086946 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/60300 - 086946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Anzahl der Zählerfelder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
2000001800317
Artikelnummer
DIE086946
Herstellernummer
086946
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
99 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Tiefe:
34 mm


