DIETZEL - DIE086942 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33100 - 086942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3
Packung
1 ST
EAN
2000001799895
Artikelnummer
DIE086942
Herstellernummer
086942
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
34 mm


