DIETZEL - DIE085030 PE-Betonbau-Perilexdose-Set, halogenfrei - 085030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
9002579850308
Artikelnummer
DIE085030
Herstellernummer
085030
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
ohne
Farbe:
orange
Durchmesser:
67 mm
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Rohrstutzen


