DIETZEL - DIE084284 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 025/11000 - 084284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 17.3 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579842846
Artikelnummer
DIE084284
Herstellernummer
084284
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
17.3 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
39 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
30 mm


