DIETZEL - DIE083711 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A 65 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000004251185
Artikelnummer
DIE083711
Herstellernummer
083711
Hersteller
DIE
Montageart:Hohlwand, Form:rund, Bauform:Gerätedose, Ausführung:Einzel, Bestückung:ohne, Durchmesser:65 mm, Für Anzahl Geräteeinsätze:1, Befestigung der Geräte:schrauben, Mit Schrauben, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Für Rohrdurchmesser:20 mm,Einführung von hinten, Anzahl der Einführungen:6, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP30, Deckelbefestigung:geschraubt, Funktionserhalt:ohne, Stutzen:ohne, Spezielle Anwendung:ohne


